CHF 0.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB0510-E40-Y |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 7 kN |
Statische Belastung | 12.5 kN |
d | 5 mm |
D | 7 mm |
B | 10 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 0.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026