Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 44 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228749
  • Hersteller:EGB4040-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB4040-E40-Y
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
224 kN
Statische Belastung
400 kN
d
40 mm
D
44 mm
B
40 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 404440 E

  • ERIKS:23768732
  • Manufacturer:PCM 404440 E

CHF 9.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026