CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB4020-E40-Y |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 112 kN |
Statische Belastung | 200 kN |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.06inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026