CHF 0.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.48inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB0406-E40-Y |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 6 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 3.36 kN |
Statische Belastung | 6 kN |
d | 4 mm |
D | 5.5 mm |
B | 6 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |