Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 4 mm Wellen-Ø, 5.5 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:23228593
  • Hersteller:EGB0404-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB0404-E40-Y
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
4 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
2.24 kN
Statische Belastung
4 kN
d
4 mm
D
5.5 mm
B
4 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei