Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 39 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228742
  • Hersteller:EGB3540-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB3540-E40-Y
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
196 kN
Statische Belastung
350 kN
d
35 mm
D
39 mm
B
40 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 353940 E

  • ERIKS:23768725
  • Manufacturer:PCM 353940 E

CHF 8.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026