Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 32 mm Wellen-Ø, 36 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228735
  • Hersteller:070168245-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB3240-E40-Y
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
179 kN
Statische Belastung
320 kN
d
32 mm
D
36 mm
B
40 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei