Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 300 mm Wellen-Ø, 305 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12401568
  • Hersteller:070951896-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB300100-E40-Y
Wellendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
305 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
4200 kN
Statische Belastung
7500 kN
d
300 mm
D
305 mm
B
100 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei