CHF 4.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB3040-E40-Y |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 168 kN |
Statische Belastung | 300 kN |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 5.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.29inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026