Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 34 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:11671676
  • Hersteller:067934625-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB3030-E40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
126 kN
Statische Belastung
225 kN
d
30 mm
D
34 mm
B
30 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 303430 E

  • ERIKS:23768713
  • Manufacturer:PCM 303430 E

CHF 4.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026