Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 3 mm Wellen-Ø, 4.5 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:23228589
  • Hersteller:EGB0304-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB0304-E40-Y
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
4.5 mm
Breite
4 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1.68 kN
Statische Belastung
3 kN
d
3 mm
D
4.5 mm
B
4 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei