CHF 0.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB0303-E40-Y |
Wellendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 4.5 mm |
Breite | 3 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 1.26 kN |
Statische Belastung | 2.25 kN |
d | 3 mm |
D | 4.5 mm |
B | 3 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |