Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 25 mm Wellen-Ø, 28 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:23228717
  • Hersteller:EGB2550-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB2550-E40-Y
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
175 kN
Statische Belastung
313 kN
d
25 mm
D
28 mm
B
50 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei