CHF 2.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.75inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB2420-E40-Y |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 67.2 kN |
Statische Belastung | 120 kN |
d | 24 mm |
D | 27 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |