CHF 2.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB2230-E40-Y |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 92.4 kN |
Statische Belastung | 165 kN |
d | 22 mm |
D | 25 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |