Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 23 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:23228694
  • Hersteller:EGB2030-E40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB2030-E40
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
84 kN
Statische Belastung
150 kN
d
20 mm
D
23 mm
B
30 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 202330 E

  • ERIKS:23768682
  • Manufacturer:PCM 202330 E

CHF 3.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026