CHF 114.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB180100-E40-Y |
Wellendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 185 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 2520 kN |
Statische Belastung | 4500 kN |
d | 180 mm |
D | 185 mm |
B | 100 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |