Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 160 mm Wellen-Ø, 165 mm Außen-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:12401563
  • Hersteller:070710112-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB16080-E40-Y
Wellendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
80 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1790 kN
Statische Belastung
3200 kN
d
160 mm
D
165 mm
B
80 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei