Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 150 mm Wellen-Ø, 155 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12401559
  • Hersteller:070951594-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB150100-E40-Y
Wellendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
2100 kN
Statische Belastung
3750 kN
d
150 mm
D
155 mm
B
100 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei