Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 140 mm Wellen-Ø, 145 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:11671633
  • Hersteller:070951187-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB140100-E40
Wellendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1960 kN
Statische Belastung
3500 kN
d
140 mm
D
145 mm
B
100 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei