CHF 1.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB1425-E40-Y |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 49 kN |
Statische Belastung | 87.5 kN |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
B | 25 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |