Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 16 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12401433
  • Hersteller:066035112-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB1412-E40-Y
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
23.5 kN
Statische Belastung
42 kN
d
14 mm
D
16 mm
B
12 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 141612 E

  • ERIKS:23768637
  • Manufacturer:PCM 141612 E

CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026