CHF 88.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB13560-E40-Y |
Wellendurchmesser | 135 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 1130 kN |
Statische Belastung | 2030 kN |
d | 135 mm |
D | 140 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |