Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 130 mm Wellen-Ø, 135 mm Außen-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12401555
  • Hersteller:070041636-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB13060-E40-Y
Wellendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
135 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1090 kN
Statische Belastung
1950 kN
d
130 mm
D
135 mm
B
60 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei