Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 13 mm Wellen-Ø, 15 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:23228652
  • Hersteller:EGB1310-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB1310-E40-Y
Wellendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
18.2 kN
Statische Belastung
32.5 kN
d
13 mm
D
15 mm
B
10 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei