Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 120 mm Wellen-Ø, 125 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:23228636
  • Hersteller:EGB120100-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB120100-E40-Y
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1680 kN
Statische Belastung
3000 kN
d
120 mm
D
125 mm
B
100 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei