CHF 1.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB1215-E40 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 25.2 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
B | 15 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026