Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 110 mm Wellen-Ø, 115 mm Außen-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12401550
  • Hersteller:070910910-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB11060-E40-Y
Wellendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
924 kN
Statische Belastung
1650 kN
d
110 mm
D
115 mm
B
60 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei