Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 105 mm Wellen-Ø, 110 mm Außen-Ø, 115 mm WD

  • ERIKS:12401545
  • Hersteller:070910723-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB105115-E40-Y
Wellendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
115 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1690 kN
Statische Belastung
3020 kN
d
105 mm
D
110 mm
B
115 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei