




CHF 46.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E40 |
Hersteller ID | EGB100115-E40-Y |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 115 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 1610 kN |
Statische Belastung | 2880 kN |
d | 100 mm |
D | 105 mm |
B | 115 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |