Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 12 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:11671615
  • Hersteller:070218757-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB1010-E40
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
25 kN
d
10 mm
D
12 mm
B
10 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 101210 E

  • ERIKS:23768597
  • Manufacturer:PCM 101210 E

CHF 0.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026