Eriks
INA

INA GLCTE30-TV-FA125.5, Flanschgehäuseeinheit, Kugellager, Exzenterring-Befestigung, Kunststoff Geh., 30 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11833897
  • Hersteller:057465398-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GLCTE
Typ
Flanged Housing Unit
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
84 mm
Höhe
112.5 mm
Breite
35.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.5 mm
Gehäuse
GLCTE06-TV
Dynamische Belastung
17100 N
Statische Belastung
9200 N