Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Schweissschaft ohne Schraubengewinde GK80-DO

  • ERIKS:11667302
  • Hersteller:66358490000
Image 1
Hydraulik-Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form S, Gleitpaarung Stahl/Stahl, kreisförmige Anschweißfläche, Zentrierstift im Schaftboden und 45°-Anschweißfase, für Kolbenstangenende und Zylinderboden
Zur Liste hinzufügen

CHF 775.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 838.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GK..-DO
Innendurchmesser
80 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
402000 N
Statische Belastung
624000 N