CHF 477.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 516.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GK..-DO |
Innendurchmesser | 70 mm |
Gewindeart | Schweissschaft ohne Schraubengewinde |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 313000 N |
Statische Belastung | 511000 N |