Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Schweissschaft ohne Schraubengewinde GK35-DO

  • ERIKS:11667296
  • Hersteller:66357920000
Image 1
Hydraulik-Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form S, Gleitpaarung Stahl/Stahl, kreisförmige Anschweißfläche, Zentrierstift im Schaftboden und 45°-Anschweißfase, für Kolbenstangenende und Zylinderboden
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GK..-DO
Innendurchmesser
35 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
79900 N
Statische Belastung
128000 N
Alternativen

CHF 104.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026