Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Schweissschaft ohne Schraubengewinde GK25-DO

  • ERIKS:11667294
  • Hersteller:66357760000
Image 1
Hydraulik-Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form S, Gleitpaarung Stahl/Stahl, kreisförmige Anschweißfläche, Zentrierstift im Schaftboden und 45°-Anschweißfase, für Kolbenstangenende und Zylinderboden
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GK..-DO
Innendurchmesser
25 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
48300 N
Statische Belastung
70800 N
Alternativen

CHF 71.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026