Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Schweissschaft ohne Schraubengewinde GF50-DO-A

  • ERIKS:11667241
  • Hersteller:66344000000
Image 1
Hydraulik-Gelenkkopf, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, massive Ausführung mit rechteckigem Anschweißende, für Hydraulik-Zylinderböden
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.44inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GF..-DO-A
Innendurchmesser
50 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
157000 N
Statische Belastung
442000 N