CHF 130.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GF..-DO-A |
Innendurchmesser | 35 mm |
Gewindeart | Schweissschaft ohne Schraubengewinde |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 79900 N |
Statische Belastung | 193000 N |