Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Schweissschaft ohne Schraubengewinde GF30-DO-A

  • ERIKS:11667237
  • Hersteller:66343540000
Image 1
Hydraulik-Gelenkkopf, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, massive Ausführung mit rechteckigem Anschweißende, für Hydraulik-Zylinderböden
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GF..-DO-A
Innendurchmesser
30 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
62300 N
Statische Belastung
116000 N