

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIR..-DO-2RS |
Innendurchmesser | 70 mm |
Gewindegröße | M 56x4 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 313000 N |
Statische Belastung | 564000 N |