Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts Mit Dichtung GIR50-DO-2RS

  • ERIKS:23229906
  • Hersteller:GIR50DO-2RS
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde, beidseitig mit Lippendichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 483.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 523.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIR..-DO-2RS
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
157000 N
Statische Belastung
314000 N