Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts GIR30-DO

  • ERIKS:23229901
  • Hersteller:GIR30-DO
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIR..-DO
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
62300 N
Statische Belastung
119000 N
Alternativen

CHF 114.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026