Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts GIR25-DO

  • ERIKS:23229899
  • Hersteller:GIR25-DO
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIR..-DO
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
48300 N
Statische Belastung
88300 N
Alternativen

CHF 78.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026