Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts GIR17-DO

  • ERIKS:23229895
  • Hersteller:GIR17-DO
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIR..-DO
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
21300 N
Statische Belastung
56500 N
Alternativen

CHF 55.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026