Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Rechts GIR10-DO

  • ERIKS:23229889
  • Hersteller:GIR10-DO
Image 1
Gelenkkopf, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Gleitpaarung Stahl/Stahl, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIR..-DO
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Dynamische Belastung
8160 N
Statische Belastung
22000 N
Alternativen

CHF 39.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026