INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung GIL60-DO-2RS

  • ERIKS:11833873
  • Hersteller:GIL60-DO-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 787.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 850.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..-DO-2RS
Innendurchmesser
60 mm
Gewindegröße
M 52x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
245000 N
Statische Belastung
485000 N