Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung GIL50-DO-2RS

  • ERIKS:12255001
  • Hersteller:GIL50-DO-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 483.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..-DO-2RS
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
157000 N
Statische Belastung
314000 N