Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung GIL30-DO-2RS

  • ERIKS:11833863
  • Hersteller:GIL30-DO-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..-DO-2RS
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
62300 N
Statische Belastung
119000 N