Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Innengewinde Links Mit Dichtung GIL17-DO-2RS

  • ERIKS:11833852
  • Hersteller:006643981-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..-DO-2RS
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
21300 N
Statische Belastung
56500 N