CHF 125.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIL..-DO |
Innendurchmesser | 30 mm |
Gewindegröße | M 30x2 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
Dynamische Belastung | 62300 N |
Statische Belastung | 119000 N |
CHF 131.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026